4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売) 電源AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
3,198 税込3,518
欠品中

『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります