絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
電圧(V)
  • 100~240
  • 100(8)
  • 100~242(327)
  • 200(7)
  • 242(7)
ブランド
  • 三菱電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5未満(1)
LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ電池内蔵形リモコン自己点検機能タイプ平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯階段通路誘導灯兼用形リモコン自己点検機能に対応蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具種別LEDライトユニット形 Myシリーズ取付直付形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)出力仕様(非常時/LED)高出力入数1台点灯時間(非常時)30分耐震性(クラス)S2
一体型階段灯40形高光束30分NTスリム Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NTスリムPanasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.8光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】三菱電機
86,980税込95,678
1台
90日以内出荷
Myシリーズ天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)2.7取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類人感センサON/OFFタイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ20形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサー
LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】三菱電機
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
Myシリーズ天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)3.9取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ40形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形認定番号3AE-1075非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサー

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯用ベースライト