絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
光束(Lm)
  • 570(1)
電圧(V)
  • 100(1)
色温度(K)
  • 2700
  • 3000(49)
  • 3500(32)
  • 4000(88)
  • 5000(226)
  • 6500(51)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 80.2(1)
80.2
演色指数(Ra)
  • 83(1)
83
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(1)
LED防災照明 DAIKO(大光電機)LED防災照明DAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。寸法(mm)□200電圧(V)AC100専用消費電力(W)7.1ランプLED内蔵皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83調光の可否非調光

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯用ベースライト