非常灯用ベースライト :「通路用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
40~50未満(2)
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
非常灯用ベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。