非常灯用ベースライト :「LED 非常灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)800 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:155×75 光色昼白色 公共施設型番K1-LSS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
35,100 税込38,610
8日以内出荷

ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)600 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74 光色昼白色 公共施設型番K1-LRS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
40,900 税込44,990
8日以内出荷

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります