非常灯用ベースライト :「非常用照明器具」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。
寸法(mm)□200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)7.1
ランプLED内蔵
皮相電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。