88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(36)
天井(6)
GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
エコ商品
・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W) 色(カバー)乳白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさFL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ローポールライト
エコ商品
地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック) 幅(mm)Φ100 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOKISTAR28ブラケットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA 質量(g)270 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)7(調光時8VA) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:400 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ200 質量(kg)3 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)994
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ104 質量(kg)1.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

28ブラケットライト専用の正逆兼用調光インターフェースです
質量(g)680 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 皮相電力(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明 幅(mm)【器具】120 寸法(mm)【器具】出135 高さ(mm)【器具】169 消費電力(W)12.6 電源AC100V専用 ランプランプ付 皮相値(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:220 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:185 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG909【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:400 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:145 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:220 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:190 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:145 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:200 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG907+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:215 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG907【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:190 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:200 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG907+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:215 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG907【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG904【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:185 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ104 質量(kg)2.1 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷