64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(14)
天井(4)
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
欠品中

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミブラケット
その他7VA(100V) 幅(mm)44 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 奥行(mm)69 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
HomeArchi(ホームアーキ) 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。 95mmのコンパクトブラケット。 造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。 こだわりの質感。 細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。 まぶしさを配慮した光。 光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)100 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)297 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)161 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ
エコ商品
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)328 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)380 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)162 グリーン購入法適合 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能 質量(kg)1.1 取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用 備考埋込型 取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)90 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1 取付壁面(上・下向き取付)専用 高さ(mm)95 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)155 調光方式位相制御式(2線式) 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)80 質量(kg)0.4 高さ(mm)80 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)70 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)162 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)148 質量(kg)0.6 高さ(mm)234 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 入力電流(A)(100V時)0.086 光束(Lm)369 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)202 LED交換可能(LED電球)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)148 質量(kg)0.6 高さ(mm)234 備考半埋込型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:65 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 入力電流(A)(100V時)0.086 光束(Lm)369 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)174 埋込穴(Φmm)Φ40 LED交換可能(LED電球)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミブラケット
仕様調光器併用不可 その他4VA(100V) 材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン 高さ(mm)238 奥行(mm)199 消費電力(W)2.1 ランプLEDフィラメント電球2.0W 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)83
1台
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミブラケット
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:325 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)1000
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:325 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)2.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:325 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)400
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)365 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)312 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)321 光色電球色 明るさ器具:(目安)50形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光
1台
41,980 税込46,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光
1台
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.6 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 LEDLED電球 光束(Lm)311 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.7 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 LEDLED電球 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷