6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(6)
天井(1)
床面(1)
Panasonic(パナソニック)LED電球防雨型ブラケット
電圧(V)100 構造防雨型
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンランプ。 寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。 取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 直径(Φmm)88 高さ(mm)66 取付方式ビス止め、要電気工事 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED ガラス部くもりガラス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 底径(Φmm)88 明るさ(Lm)200 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面、床面、天井 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)