絞り込み
取付面位置
  • 壁面(17)
  • 天井(5)
  • 床面(1)
光色
  • 昼白色(7)
  • 温白色(5)
  • 電球色(34)
調光の可否
  • ×(29)
  • (7)
電圧(V)
  • 100(36)
  • 100~242(1)
  • 200(1)
  • 242(1)
光束(Lm)
  • 100未満(3)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(11)
  • 300~400未満(22)
  • 400~500未満(11)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~2500未満(1)
  • 2500~3000未満(2)
  • 3000~3500未満(1)
  • 4000~4500未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000以上(7)
  • ~3000未満(34)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
  • 5未満(22)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・90~100未満
器具・セット
  • セット品(25)
セット品
調色の可否
  • ×
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(33)
  • 90以上(2)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(17)
天井(5)
床面(1)
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライトPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様カバー化粧ネジ式タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85ランプLED内蔵器具・セットセット品容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,790税込8,569
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)150光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット温白色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
22,900税込25,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付、拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/和風 DAIKO(大光電機)ブラケット/和風DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙タイプ下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel LightingDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 調光/可動タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/可動タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×
看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵 ENDO(遠藤照明)看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様本体色温度(K)5000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE
ブラケットライト