「取付面位置」から絞り込む
壁面(19)
天井(5)
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)100
LED交換不可
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□117
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA
質量(g)270
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)7(調光時8VA)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
調光の可否○
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)300
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)
幅(mm)125
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.4
高さ(mm)125
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)125
寸法(mm)出:79
質量(kg)0.5
高さ(mm)119
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
幅(mm)30
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
その他7VA(100V)
幅(mm)44
質量(kg)0.2
高さ(mm)110
奥行(mm)69
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:400
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)90
デザイン分類:Casual
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:140
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
デザイン分類:Natural
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
取付ネジ方式
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
構造防雨型/密閉型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)455
クラス700
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
配光タイプ拡散
LED交換可能
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□150
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)135
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.9
取付グローブ引掛式
高さ(mm)160
材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)142
寸法(mm)出:141
質量(kg)0.5
取付化粧ネジ式
高さ(mm)117
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.4
取付バネ式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)130
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)154
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.3
高さ(mm)139
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
位置開放部:上部
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様カバー化粧ネジ式
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.8
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.9
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)62
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)1494
幅(mm)30
質量(kg)2.1
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)29
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.29
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能
質量(kg)1.1
取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用
備考埋込型
取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)90
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)95
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)155
調光方式位相制御式(2線式)
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.5
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)162
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質ルーバ付セード:アクリル(乳白)
幅(mm)190
寸法(mm)(出)93
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)110
構造上下部グレアカットルーバー付
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
1
2
3
4
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。