ブラケットライト :「天井取付用」の検索結果
「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
天井(4)
仕様ハンドメイド
材質(セード)和紙
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105
定格電圧(V)100
構造密閉タイプ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ上下配光
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプE17タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
消費電力4.3/4.7(V)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
寸法(mm)Φ322×D142
質量(kg)1.2
色黒
構造防湿防雨形
本体樹脂
LEDランプ別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ248×D156
質量(kg)1.4
取付面:壁面・天井面取付兼用型
消費電力(W)5.0(100V)
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ91×D176
質量(kg)0.8
取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
1台
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ91 D171
質量(kg)0.8
取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
消費電力4.3/4.7(V)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。