「取付面位置」から絞り込む
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜定格電圧(V)100仕上白木仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙質量(kg)0.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜質量(kg)0.3消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85仕上メハジキ仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります