ブラケットライト :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス LEDランプ別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.7 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命LED40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ
消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミ LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 パネル樹脂(ポリカーボネート・消)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.3 タイプDisk75 消費電力(W)6.2/5.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.8 タイプDisk100 消費電力(W)8.7/7.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット。ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮
材質グローブ:透明ガラス(内面消) 寸法(mm)180×D172 材質(本体)ステンレス タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプE17タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 消費電力4.3/4.7(V) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
材質保護ガラス:透明強化ガラス 寸法(mm)Φ140×H70×D181 質量(kg)1 ダークグレー 取付上下両方面:可能 材質(本体)アルミダイキャスト タイプDisk100/75 消費電力(W)8.7/6.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)3.2 消費電力(W)26.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体白艶消、高透過拡散アクリル 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 光源寿命(LED)40000時間 LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W) 定格光束(Lm)3309 調光の可否不可 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

LEDZ Ssシリーズ。大空間にも対応可能なアッパーブラケット
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 形状上向タイプ タイプsS-24 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング