24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白) 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)30 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケット
エコ商品、RoHS
用途屋内用 質量(kg)2.6 消費電力(W)AC100V時:42.0 定格電圧(V)100/200 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.420 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光束維持率:70% 質量(kg)0.6 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)225 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 入力電流(A)(100V時)0.057 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 LED交換可能(LED電球)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ
エコ商品
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)328 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)380 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)162 グリーン購入法適合 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)148 質量(kg)0.6 高さ(mm)234 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 入力電流(A)(100V時)0.086 光束(Lm)369 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)202 LED交換可能(LED電球)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)110 備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)110 LED交換可能(LED電球)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)297 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)161 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.12 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)156 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)0.9 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.3 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)148 質量(kg)0.6 高さ(mm)234 備考半埋込型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:65 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 入力電流(A)(100V時)0.086 光束(Lm)369 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)174 埋込穴(Φmm)Φ40 LED交換可能(LED電球)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)162 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度 幅(mm)103 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:67 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81) 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.6 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)85 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)8 埋込穴幅(mm)57 埋込穴長(mm)86 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 機能点灯照度調整:付 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15.4 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.091 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 LED交換可能(LED電球)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能 質量(kg)1.1 取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用 備考埋込型 取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)90 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)80 質量(kg)0.4 高さ(mm)80 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)70 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)100 質量(kg)0.4 高さ(mm)100 備考半埋込型 取付方式取付型:壁半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:65 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)14 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)80 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)95 質量(kg)1 取付壁面(上・下向き取付)専用 高さ(mm)95 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)155 調光方式位相制御式(2線式) 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)80 質量(kg)0.5 取付壁面(上・下向き取付)専用 高さ(mm)80 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)70 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.8 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.9 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)62 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 質量(kg)2.1 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)29 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.29 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)