ブラケットライト :「蛍光灯器具 1灯」の検索結果
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
天井(4)
消費電力(W)9.5
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
質量(kg)0.5
色【プラスチックカバー】乳白
タイプ両面化粧タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
LED内蔵
入力電流(A)0.17
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否不可
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
色アクリルカバー:乳白
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)1180
質量(kg)3.4
高さ(mm)48
タイプL1200タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)34.4
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.36
色(本体)ホワイト
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)590
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
タイプL600タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)17.2
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
色(本体)ホワイト
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。