6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.7 ホワイト 取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)182 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
特価
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 幅(mm)145 質量(kg)0.4 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付ツマミネジ方式 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)15 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)3.8 調光の可否不可 LED交換不可
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)156 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)