ブラケットライト :「40w 直管 led 器具」の検索結果
消費電力(W)46
電圧(V)100
質量(kg)2.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED交換不可
入力電流(A)0.48
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
消費電力(W)46
電圧(V)100
材質アクリルカバー(乳白)
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.6
LED交換不可
入力電流(A)0.48
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)5000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
消費電力(W)46
電圧(V)100
質量(kg)2.8
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
入力電流(A)0.48
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。