ブラケットライト :「LED光源」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「取付面位置」から絞り込む
壁面(24)
天井(4)
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上
色アクリルカバー:乳白
電圧(V)100
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
明るさ40形電球1灯器具相当
センサー感知範囲(全方向)20°
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)131
材質(本体)木製(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)133
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)347
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462
質量(kg)1.0
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)131
材質(本体)木製(オフブラック)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)133
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)347
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
取付ツマミネジ方式
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)145
質量(kg)0.4
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)250
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
出しろ(mm)118
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED電球のコンパクトなあかり。
光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。
コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)190
質量(kg)0.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)190
電圧(V)100
構造防湿型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)189
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)696
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
調光方式調光不可
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)Φ100
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)1.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高995mm。地中埋込型、地上高995mm。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】ガラス(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ200
質量(kg)3
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)994
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型・据置取付型
調光の可否不可
調色の可否不可
均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。
こだわりの品質設計
電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています
落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保
脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ104
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高956mm。地中埋込型。LED電球専用商品
材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.1
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)3.4
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)403
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ100
質量(kg)2.5
電圧(V)100
保護等級IP23
光源LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)603
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光束(Lm)4890
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)3.5
電圧(V)100
消費電力(W)47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140
光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)4450
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED、LED小丸電球
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。