ブラケットライト :「LED電源」の検索結果
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(3)
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)1.7
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)291
1セット
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra80。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2.6
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)891
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ。Ra70。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:605
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:452
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)52.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:524
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400
1セット
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)600
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)32.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:325
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)1000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)1494
幅(mm)30
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
取付ツマミネジ方式
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)145
質量(kg)0.4
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)250
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
出しろ(mm)118
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
色アクリルカバー:乳白
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。
高さ(mm)100
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(カバー)ホワイト
出しろ(mm)110
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)590
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
タイプL600タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)17.2
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
色(本体)ホワイト
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5
取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
薄型デザインで、空間すっきり。
シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。
上下・天井・縦。使い方は、さまざま。
天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様送り配線不可
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
材質(カバー)ポリカーボネートカバー付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)30
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)328
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)380
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)162
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)297
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)161
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)162
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度
幅(mm)103
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:67
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.6
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)85
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)8
埋込穴幅(mm)57
埋込穴長(mm)86
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能
質量(kg)1.1
取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用
備考埋込型
取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)90
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)100
質量(kg)0.4
高さ(mm)100
備考半埋込型
取付方式取付型:壁半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:65
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)14
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)80
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)95
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)155
調光方式位相制御式(2線式)
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。