「取付面位置」から絞り込む
カテゴリ: ブラケットライトブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック><br />ゆったりとした曲線的デザイン<br />エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様 美ルック 材質 【クリスタルガラス】透明 幅(mm) 100 質量(kg) 1 高さ(mm) 297 取付方式 取付型:壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.3 入力電流(A) (100V時)0.09 光束(Lm) 341 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 161 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック><br />スタイリッシュな直線的デザイン<br />エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様 美ルック 幅(mm) 100 質量(kg) 1 高さ(mm) 328 取付方式 取付型:壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.3 入力電流(A) (100V時)0.09 光束(Lm) 380 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 162 グリーン購入法 適合 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<br />手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト<br />普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。<br />読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様 照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度 幅(mm) 103 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 103 取付方式 取付型:壁埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm) 埋込:67 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 金具 はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 38.6 入力電流(A) (100V時)0.045 光束(Lm) 85 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 10形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 8 埋込穴幅(mm) 57 埋込穴長(mm) 86 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 2.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 90.2 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:605 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 891
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 52.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:524 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 52.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:524 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 1000
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ<br />Ra85<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 45.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:452 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ<br />Ra80<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 1.7 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 73.8 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:495 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 291
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ<br />Ra80<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 2 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 73.8 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.078 ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:495 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 491
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 29.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:292 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 32.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:325 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ<br />Ra85<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 45.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:452 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ<br />Ra85<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 45.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:452 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 1000
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 32.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:325 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高491mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高491mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 2 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 90.2 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:605 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 491
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 52.4 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:524 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 32.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:325 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 1000
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ<br />Ra70<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 1.7 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 90.2 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:605 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 291
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ<br />Ra80<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ105 質量(kg) 2.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.7 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 73.8 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.078 ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 器具:495 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 891
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 2.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 29.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:292 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)<br />地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ<br />Ra84<br />パルックボール25形器具相当<br />LED内蔵<br />電源ユニット内蔵
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm) Φ136 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 保護等級 IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 29.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A) (100V時)0.1 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 器具:292 RoHS指令(10物質対応) 対応 地上高さ(mm) 1000
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光<br />建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 L1500タイプ、美ルック 適合 建築化照明用 材質 カバー(乳白つや消し) 長さ(mm) 1494 幅(mm) 30 質量(kg) 2.1 取付 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm) 57 備考 カバー(乳白つや消し) 取付方式 取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 29 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 対応 送り用端子台:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.29 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散<br />建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合 建築化照明用 材質 カバー(乳白つや消し) 長さ(mm) 1494 幅(mm) 30 取付 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考 カバー(乳白つや消し) 取付方式 取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 対応 送り用端子台:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散<br />建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合 建築化照明用 材質 カバー(乳白つや消し) 長さ(mm) 608 幅(mm) 30 質量(kg) 0.8 取付 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm) 57 備考 カバー(乳白つや消し) 取付方式 取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.13 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光<br />建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合 建築化照明用 材質 カバー(乳白つや消し) 長さ(mm) 608 幅(mm) 30 質量(kg) 0.9 取付 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm) 62 備考 カバー(乳白つや消し) 取付方式 取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra93 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.13 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載<br />電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ
仕様 調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70 幅(mm) 250 カバー (取付)ネジ方式 質量(kg) 2 色 シルバーメタリック 取付 面:壁面・天井面取付専用 高さ(mm) 250 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 口金 GX53-1 構造 天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型) 本体 アルミダイカスト 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯 構成 (本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1 ランプ LEDランプ 色温度(K) 3500 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59 光源寿命 40000時間 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.133 光束(Lm) (器具光束)455 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 115 デザイン Stylish Modern
LEDブラケット角型電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.1 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LEDブラケットかまぼこ型昼白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LEDブラケットかまぼこ型電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 2700 光源色 電球色 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.2 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LEDブラケットかまぼこ型温白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 3500 光源色 温白色 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です<br />外壁に美しく収まるデザイン<br />心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ<br />自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に<br />ランプ交換も施工も使い方も簡単です<br />点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm) 225 質量(kg) 2 高さ(mm) 225 口金 GX53-1 構造 防雨型 光源寿命 40000時間 入数 1セット 出しろ(mm) 115 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
LEDブラケット角型温白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 3500 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 99.3 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット<br />存在感を抑えた薄型デザイン<br />独自レンズで円を描くように光を拡散<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 美ルック 幅(mm) 100 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 100 備考 半埋込型 取付方式 取付型:壁半埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm) 埋込:65 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 25形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 14 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) 80 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 9.5 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×65×64 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.4 入力電流(A) 0.17 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
LEDブラケット直管15形電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 色 【プラスチックカバー】乳白 タイプ 両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×65×64 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 68.4 LED 内蔵 入力電流(A) 0.17 光束(Lm) 650 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 器具相当 15形直管蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光<br />シンプルデザインでスタイリッシュに<br />空間に同化するキューブ形状<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 美ルック 幅(mm) 80 質量(kg) 0.5 取付 壁面(上・下向き取付)専用 高さ(mm) 80 取付方式 取付型:壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 70 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット<br />シンプルデザインでスタイリッシュに<br />空間に同化するキューブ形状<br />本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様 美ルック 幅(mm) 80 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 80 取付方式 取付型:壁直付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 70 調光方式 位相制御式(2線式) 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります ブラケット DAIKO(大光電機) 税込 ¥ 3,298 ~ ¥ 2,998 ~
ダウンライト HotaluX(ホタルクス) 税込 ¥ 7,368 ¥ 6,698 バスケットへ