「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
ランプLED(電球色+昼白色)×2
材質(本体)アルミダイカスト
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)7.6
仕様LED一体型、防雨型
質量(kg)4.1
高さ(mm)240
奥行(mm)110
電圧(V)100/200/242
ランプLED
器具・セットセット品
入力電流(A)0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面
調光の可否×
調色の可否×
消費電力(W)54
材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)26.4
仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。