「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
天井(1)
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙
タイプ下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。