ブラケットライト :「上げ 台」の検索結果
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
天井(1)
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)
幅(mm)110
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.7
取付化粧ネジ式
高さ(mm)100
電圧(V)100
消費電力(W)6
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)457
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)100
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)155
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)
幅(mm)110
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.7
取付化粧ネジ式
高さ(mm)100
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)457
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)
幅(mm)130
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.7
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)130
構造上下面開放
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)315
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)140
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
高さ(mm)208
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。