ブラケットライト :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
素朴な裸電球とインダストリアル感漂う金色の可動アームが、印象的なアクセントとして空間を演出します。2本のアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)110-430
寸法(mm)出:235-510
質量(kg)0.9
色金色ヘアラインメッキ
高さ(mm)205
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
光源寿命20000時間
取付方向上向き・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)485
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パネルの可動で上下の配光調節が可能です。パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します
種別器具:LED一体型
幅(mm)□156
寸法(mm)出:74
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)214
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様セード:可動型(最大可動角150度)
寸法(mm)出:158
色乳白
高さ(mm)75
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(白色)
調光の可否調光:不可、調光器:不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。