ブラケットライト :「投光器 LED」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)149 寸法(mm)出:362 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17) 首振角度(°)60 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)320 調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷