ブラケットライト :「格子」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□140
寸法(mm)出:90
質量(kg)0.4
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上下部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)アクリルシート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)309
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□140
寸法(mm)出:90
質量(kg)0.4
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上下部開放
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)アクリルシート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。