ブラケットライト :「洋折」の検索結果
関連キーワード
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)135
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.9
取付グローブ引掛式
高さ(mm)160
材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
幅(mm)135
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.9
取付グローブ引掛式
高さ(mm)160
材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)291
調光率(%)連続調光100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。