ブラケットライト :「白木材」の検索結果
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)105
寸法(mm)出:151
質量(kg)0.9
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)172
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向上・下可能
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)105
寸法(mm)出:151
質量(kg)0.9
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)172
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.7
光源寿命40000時間
取付方向上・下可能
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)737
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。