2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)□150 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル(和紙貼り) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)406 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 幅(mm)□150 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル(和紙貼り) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)