ブラケットライト :「E4 LED」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可 幅(mm)180 寸法(mm)出:139 質量(kg)0.6 高さ(mm)180 材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)264 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)118 寸法(mm)出:234 質量(kg)1.3 高さ(mm)218 材質(本体)鋼(真鍮色メッキ) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
仕様調光器:不可 質量(kg)0.9 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)