ブラケットライト :「LED 5V」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
壁面(3)
天井(3)
ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト 材質グローブ:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 寸法(mm)(出)115 質量(kg)0.7 取付グローブ:バネ式 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)246
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:別売 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)250 寸法(mm)出:305 質量(kg)0.8 高さ(mm)238 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続調光100~5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 幅(mm)252 寸法(mm)出:340 質量(kg)2.1 高さ(mm)470 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)110 寸法(mm)出:209 質量(kg)0.5 高さ(mm)238 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 取付方向上向き・下向き可能 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100~5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明) 寸法(mm)出:226 質量(kg)1.4 高さ(mm)284 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 長さ(mm)223 質量(kg)0.4 真鍮古味 取付レール取付専用 材質(本体)鋼・アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 長さ(mm)223 質量(kg)0.5 真鍮古味 材質(本体)鋼・アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
素朴な裸電球とインダストリアル感漂う金色の可動アームが、印象的なアクセントとして空間を演出します。2本のアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型 種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 幅(mm)110-430 寸法(mm)出:235-510 質量(kg)0.9 金色ヘアラインメッキ 高さ(mm)205 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 取付方向上向き・下向き可能 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売 寸法(mm)出:100 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)37 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプ連続調光タイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・位相制御
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
剥き出しのフィラメントランプとソケットのシンプルな構成は味のあるインテリアの定番スタイルです
真鍮古味 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)