ブラケットライト :「防水 照明器具」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付面位置」から絞り込む
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W) 色(カバー)乳白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさFL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スワン電器LED防滴ライト
消費電力(W)7 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128 光束(Lm)550 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

スワン電器LED防滴ライト
消費電力(W)7 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×196×100 光束(Lm)550 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。 こだわりの品質設計 電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています 落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保 脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用 屋内外兼用型 材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上) フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 電圧(V)100 構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型 保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色仕上) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.4 消費電力(W)40 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 長さ(mm)680 防水仕様防雨 灯数1 適合モジュールRAD-540NA/WA 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)片反射ブラケット
仕様器具本体 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルホワイト 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源ユニット別 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体 色温度(K)3000 演色指数(Ra)85 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 調光の可否非調光
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 電源LEDランプ別売 防水仕様防湿、防雨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源LEDユニット付 色温度(K)3000 防水仕様防雨 適合モジュールBLOCK70 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルホワイト 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 付属品 LED交換不可 電源電源内蔵 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル 本体:白色、グローブ:乳白色 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 対応傾斜天井(90°まで) ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 防水性防雨・防湿型 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別エクステリアボーチライト 寸法(mm)(出)47 質量(kg)1.6 取付下向き取付専用 構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W)10.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 下面カバーポリカーボネート(透明)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源ユニット別 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源ユニット別 色温度(K)5000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール10000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール6000TYPE 演色指数(Ra)83
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 電源電源内蔵 色温度(K)3000 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 適合モジュール4000TYPE 演色指数(Ra)85
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)