絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
排気量(mL)
  • 20~20.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(1)
質量(kg)
  • 4~4.9kg(1)
タンク容量(L)
  • 0.4
  • 0.34(1)
  • 0.41(3)
  • 0.44(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(57)
  • 0.55(5)
  • 0.58(11)
  • 0.6(21)
  • 0.66(2)
  • 0.68(21)
  • 0.7(13)
  • 0.71(3)
  • 0.75(5)
  • 0.8(7)
  • 0.9(8)
  • 1(4)
  • 1.03(7)
  • 1.1(7)
  • 3.1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
20~20.9(1)
エンジン式刈払機 EKM-2300LA 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●傾斜や起伏の多い所での作業に適したループハンドル仕様の排気量20.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、傾斜や起伏の多い所での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径230mm×刃数36)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)4.3(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)20.6型番EKM-2300LAハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ