絞り込み
ブランド
  • カーツ (KAAZ)(4)
  • 三菱マヒンドラ農機(2)
  • 共立(1)
  • 新ダイワ(1)
排気量(mL)
  • 34~34.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(4)
ハンドル形状
両手ハンドル(4)
質量(kg)
  • 1~1.9kg(1)
  • 6~6.9kg(1)
  • 7~7.9kg(1)
  • 8~8.9kg(1)
  • 9~9.9kg(1)
タンク容量(L)
  • 0.9
  • 0.34(1)
  • 0.41(2)
  • 0.44(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(57)
  • 0.55(5)
  • 0.58(11)
  • 0.6(22)
  • 0.61(1)
  • 0.66(2)
  • 0.68(21)
  • 0.7(13)
  • 0.71(3)
  • 0.75(4)
  • 0.8(7)
  • 1(4)
  • 1.03(6)
  • 1.1(7)
  • 3.1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
34~34.9(1)
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4
エンジン刈払機(スタンダード) 共立エンジン刈払機(スタンダード)共立
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
スロットル方式ツインスロットル
背負式エンジン刈払機 MHA260MP-R 三菱マヒンドラ農機背負式エンジン刈払機 MHA260MP-R三菱マヒンドラ農機
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2790タイプ背負式タンク容量(L)0.9本体質量(kg)6.6ハンドルループエンジンタイプTS26PSD-416排気量(cc)25.4
背負式エンジン刈払機 MHX261MP-R 三菱マヒンドラ農機背負式エンジン刈払機 MHX261MP-R三菱マヒンドラ農機
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2775タイプ背負式タンク容量(L)0.9本体質量(kg)7.7ハンドルループエンジンタイプTS26PSD-416排気量(cc)25.4
刈払機 VF500(W) カーツ (KAAZ)刈払機 VF500(W)カーツ (KAAZ)
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
大排気量!本格防振!プロ向け刈払機!フローティング構造による本格防振を実現。プロの為に開発された刈払機。
質量(kg)9.3ハンドル両手ハンドル寸法(cm)181×64×57パイプ径(Φmm)28燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3使用刃物チップソー255mm & NC120 (ナイロンカッター)
刈払機 VR540(S)-TLE48 カーツ (KAAZ)刈払機 VR540(S)-TLE48カーツ (KAAZ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)12.3ハンドルループハンドル寸法(cm)165×88パイプ径(Φmm)26燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
刈払機 URP262(S)-TS26 カーツ (KAAZ)刈払機 URP262(S)-TS26カーツ (KAAZ)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)7.1ハンドルループハンドル寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TS26 25.4cm3使用刃物チップソー255
刈払機 V540(W) カーツ (KAAZ)刈払機 V540(W)カーツ (KAAZ)
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)8.5ハンドル両手ハンドル寸法(cm)183×61×45パイプ径(Φmm)28燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ