絞り込み
ブランド
  • 丸山製作所(3)
  • クボタ(Kubota)(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(2)
質量(kg)
  • 7~7.9kg(2)
  • 8~8.9kg(1)
  • 10kg以上(1)
タンク容量(L)
  • 1
  • 0.34(1)
  • 0.41(2)
  • 0.44(8)
  • 0.45(3)
  • 0.5(57)
  • 0.55(5)
  • 0.58(11)
  • 0.6(22)
  • 0.61(1)
  • 0.66(2)
  • 0.68(21)
  • 0.7(13)
  • 0.71(3)
  • 0.75(4)
  • 0.8(7)
  • 0.9(8)
  • 1.03(6)
  • 1.1(7)
  • 3.1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300D クボタ(Kubota)スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300Dクボタ(Kubota)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:19・31(2段階)全長(mm)1730質量(kg)26全幅(mm)430適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)410刈り幅(mm)(総刈幅)300燃料タンク容量(L)1駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)25.4
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状背負式/ループハンドル
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ