2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supplyゼノア(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバーゼノア
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tankゼノア(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)タンクキャップ 大BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
エンジン式刈払機 EKM-2300LA 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300LA京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●傾斜や起伏の多い所での作業に適したループハンドル仕様の排気量20.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、傾斜や起伏の多い所での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径230mm×刃数36)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)4.3(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)20.6型番EKM-2300LAハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
刈払機 TRZ265W ゼノア刈払機 TRZ265Wゼノア
46,980税込51,678
1個
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.9全長(cm)183.3燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)38.4ハンドル形状両手ハンドル全幅(cm)61.4排気量(cm3)25.4
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
エンジン式刈払機 EKKB-2665L 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
●樹脂製フレームで長時間の作業も疲れにくく、畔草刈り・山間部や果樹の下草刈りに適した背負い式エンジン刈払機です ●クリーン50エンジンを採用しており未燃焼ガスの流出を大幅に減少して燃費が30%以上アップしています ●始動が簡単でリコイルの引き力が軽いKスタートを採用しています ●作業時の手の疲れを軽減するストラップ付です
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、山間部や果樹の下草刈り付属品工具袋×2・保護メガネ×1・刈刃カバー×1・刈刃(チップソー)×1・飛散防護カバー×1・六角棒レンチ×1・ソケットレンチ×1・回り止め棒×1・グリースチューブ×1・ストラップ×1材質メインパイプ:アルミ合金、ドライブシャフト:炭素鋼/燃料タンク(エンジン部分):プラスチック/チップソー:合金鋼質量(kg)7(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.4型番EKKB-2665Lハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM7Y取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)刈刃外径(Φmm)255
ガスカル専用ボンベ ニチネンガスカル専用ボンベニチネン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)
当日出荷から3日以内出荷
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40 ニッカリ刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40ニッカリ
25,480税込28,028特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
全長(mm)230幅(mm)230全高(mm)107刃径(Φmm)230

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ