2サイクルタイプ :「軽量 草刈り機」の検索結果

2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式刈払機 DK3600L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 作業モードは3段階 ダブルカットチップソーを標準付属 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器 質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分 電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh 使用充電器UBC-1804L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L5
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約50坪 充電時間(分)約84 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh 使用充電器UBC-1802L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-2350L1
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)3.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 面積約8坪 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)12分、(中速)19分、(低速)37分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります