2サイクルタイプ :「草刈り用 面」の検索結果
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600
形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)71
全幅(mm)830
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)600
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)163
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)73
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)700
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。