2サイクルタイプ :「MP5」の検索結果

2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)235×235×2265 タイプロング棹タイプ タンク容量(L)0.5 本体質量(kg)4.5 ハンドルツーグリップ エンジンタイプTS23PDD-100 排気量(cc)22.5
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります