果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:2WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)
エンジン刈払機・草刈機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。