絞り込み
風量(m3/min)
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EARTH POWER(1)
- SIS(1)
- Will be(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- ゼノア(7)
- ナカトミ(1)
- ホンダ(1)
- 丸山製作所(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 共立(36)
- 大晃機械工業(TAIKO)(2)
- 新ダイワ(98)
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
商品豆知識
「風量(m3/min)」から絞り込む

ドリームパワー エンジンブロワ
ナカトミ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ色レッド本体質量(kg)4風量10m3/min
エンジンブロワ
BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5最大風量(m3/min)13燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)最大風速(m/s)82排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
エンジン式ブロワー 送風機 集じん
SIS¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。質量(kg)7.4燃料混合ガソリン(25:1)エンジン部定格出力1.25kW容器容量(L)【燃料】1最大風量(m3/min)12エンジン形式2ストローク運転音(dB)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43最大風速(m/s)70ノズル長(cm)105/137/170.5排気量(cc)42.7
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)
ゼノア¥69,980税込¥76,9781台当日出荷驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350風量(m3/min)13燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104最大風速(m/s)70排気量(cm3)25.4
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
エンジンブロア HHB25
ホンダ¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25
背負式エンジンブロワ
新ダイワ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9
エンジンブロワー
シングウ(新宮商行)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷仕様噴管:先端R形状丸噴管質量(kg)3.6排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2燃料タンク容量(cc)545
背負式エンジンブロワ(EBZ7500)
ゼノア¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!質量(kg)9.6風量(m3/min)21.8燃料タンク容量(L)2.1騒音レベル(dB(A))77最大風速(m/s)105.6排気量(cm3)65.6
エンジンブロワ
新ダイワ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。本体質量(kg)4.3使用燃料混合燃料風量(m3/min)8.7エンジン部総排気量(mL)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345燃料タンク容量(L)0.47始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y
エンジンブロワー
EARTH POWER1台取扱い終了長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します 。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
背負式エンジンブロワ
新ダイワ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
エンジンブロワー
丸山製作所¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷軽量で大風量!。プロ仕様のハイパワーブロワ!!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×485×540風量(m3/min)平均:18.5燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:60.9
エンジンブロワー
丸山製作所¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!。取り回しが楽はハンディタイプ!!質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×225×370風量(m3/min)平均:13燃料タンク容量(L)0.5排気量(cm3)エンジン:30.1
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
背負い式エンジンブロワー EBZ7500
ゼノア¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6






























![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)