「風量(m3/min)」から絞り込む
エンジンブロワー京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです
●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています
●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています
●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します
●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(16.52MB)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3