はんだ関連・静電気対策用品 :「尿ph測定」の検索結果
RenesasElectronics71V416シリーズ3.3VCMOSSRAMは、256Kx16で構成されています。71V416の双方向入出力はすべてLVTTL互換で、単一の3.3V電源で動作します。リードカウントは44、TSOPパッケージタイプです。SRAMはC温度グレードです。JEDECCenterPower/GNDピン配列でノイズを低減アクセス時間とサイクル時間の均等化-商用及び産業用:10/12/15nsチップ選択x1と出力イネーブルピンx1双方向のデータ入出力を直接実行LVTTL互換
仕様ローパワー:あり
幅(mm)10.16
寸法(mm)18.41×10.16×1
高さ(mm)1
タイプタイミング:非シンクロナス
構成256Kx16
時間最大ランダムアクセス時間:10ns
メモリー4Mbit
ピン数(ピン)44
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSOP-44
実装タイプ表面実装
1ワード当たりのビット数16bit
ワード数256K
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。