2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。
仕様繊度(D):981、繊維束(F):45 材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060) 全長(mm)300 引張強度450g/1F 耐熱温度(℃)500 表面抵抗値(Ωcm)10/4 線径(μm)20
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガラス繊維+フッ素樹脂 寸法(mm)500×300 厚さ(μm)75 耐熱温度(℃)-100~260
1組(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります