はんだ関連・静電気対策用品 :「電池式 はんだごて」の検索結果
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口
連続使用時間(分)約310
乾燥質量(kg)4.8
バッテリーなし
薬剤タンク容量(L)15
吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24
最大圧力(MPa)ポンプ:0.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口
連続使用時間(分)約310
乾燥質量(kg)4.8
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー
薬剤タンク容量(L)15
吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24
最大圧力(MPa)ポンプ:0.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。