はんだ関連・静電気対策用品 :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0.18%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
帯電防止用リストストラップ
ジャストフィット・長寿命
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
リストバンドの長さ
リストバンド部の長さは、約220mmです。
実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
1MΩの抵抗内蔵
ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードあり
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII
色ブルー
アース線の長さ(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアー。レンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能。6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)112、ステーション部:7
温度範囲(℃)設定:50~600
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
抵抗ノズルアース間:<2Ω
こて部消費電力105W (24V)
こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)
風量(L/min)1.5~5
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。