9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAKKO(白光)ハッコー442B
帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードあり セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII ブルー アース線の長さ(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0.18% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197)) 銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197)) 危険物の性状非水溶性
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm)最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm)約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)2 ライトグリーン 電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 長さ(m)1 幅(m)10 付属品アースコード トラスコ品番512-7025 材質ニトリルゴム (NBR) 質量(kg)30 寸法(m)1×10
1枚
82,980 税込91,278
当日出荷

ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質ニトリルゴム(NBR) 電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用 厚さ(mm)2 グリーン 電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 長さ(m)10 幅(m)1 トラスコ品番215-1537 セット内容本体、アースコード 質量(kg)30 硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型) 寸法(m)L10×W1 引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251) 磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験) 残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
82,980 税込91,278
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります