22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

551P(MI551) (150W) ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W)150 トラスコ品番469-1865 質量(g)410 標準こて先CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)510 トラスコ品番849-7140 全長(mm)338 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先L型(359-T) こて先形状L型
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)580 仕様【付属こて先】L型(365-T) トラスコ品番824-8351 全長(mm)338 質量(g)600 電源(V)AC100
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)300 トラスコ品番469-1881 全長(mm)425 質量(g)820 電源AC100V 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

557P(MI557) (200W) ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)200 トラスコ品番469-1873 質量(g)560 標準こて先CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7138 全長(mm)324 質量(kg)0.62 電源(V)AC100 標準こて先F型(358-T) こて先形状F型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30 形状I型 全長(mm)237 寸法A(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)35
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

363(363JI) ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)595 仕様【付属こて先】I型(363-T) トラスコ品番469-1849 全長(mm)385 質量(g)570 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 プラグタイプ平型プラグ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

357(357JI) ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)575 トラスコ品番849-7135 全長(mm)368 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先I型(357-T) こて先形状I型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7131 全長(mm)324 質量(g)571.8 電源(V)AC100 標準こて先F型(352-T) こて先形状F型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)300 最高温度(℃)587 トラスコ品番849-7142 全長(mm)333 質量(kg)0.68 電源(V)AC100 標準こて先F型(364-T) こて先形状F型
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)60 最高温度(℃)440 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)80 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7128 全長(mm)270 質量(g)229 電源(V)AC100 標準こて先K型(338-T) こて先形状K型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)40 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7124 全長(mm)237 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 標準こて先I型(325-T)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)465 トラスコ品番849-7133 全長(mm)332 電源(V)AC100 標準こて先L型(353-T) こて先形状L型
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に 消費電力(W)30 最高温度(℃)405 仕様ペースト、はんだ付 トラスコ品番849-7242 全長(mm)237 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先I型(321-T)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります