2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図 質量(g)160 電源アルカリ乾電池9V形 測定精度±10% of reading ±2 digit 表示部バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22 校正出荷時校正付き 測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整赤色LED光焦点式 電池残量表示表示部に残量表示 極性表示+極性・-極性表示 モードイオンバランス/電位測定 信号検出方式振動式チョッパ方式 回転角度(°)180(各45で停止) 校正証明書一般校正
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります